Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec LIBRA Series LT-01B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6152945
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     LT-01B-350S8
EAN/GTIN:
     4710713232198
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
LT-01B - Markenqualität zu einem unschlagbaren Preis bietet das CT-01B. Zeitloses Design, hochwertige Fertigung mit dem entscheidenden Mehr an Extras lassen keine Wünsche offen, wie z.B. die Lüfterskalierbarkeit von 80 bis 120 mm.
Chieftec LIBRA Series LT-01B - Tower - micro ATX 350 Watt (ATX12V 2.3/ PS/2) - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Unterstützte Motherboards
microATX
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Kühlsystem
Rückseite: 80/90/120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Vorderseite: 80/90/120 mm Lüfterhalterung x 1
Systemgehäuse-Merkmale
Schraubenlose Laufwerksschächte, Gitterfrontabdeckung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 2.3/ PS/2
Gestellte Leistung
350 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
42.5 cm
Höhe
35.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze
4
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.