Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63300 Herst.-Nr.: 51346 EAN/GTIN: 4040849513466 |
| |
|
| | |
| goobay - Stromkabel - ohne Stecker zu Eurostecker (M) - Wechselstrom 250 V - 1.5 m - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Stromkabel | | Farbe | Grau | | Länge | 1.5 m | | Bewertete Spannung | Wechselstrom 250 V | Konnektivität | Anschluss | Ohne Stecker | | Stecker (zweites Ende) | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,11* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,45* | € 3,81* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,90* | € 11,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,94* | € 28,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|