Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Grandia GD08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6114009
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD08B
EAN/GTIN:
     4710713968882
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Die Markteinführung der Grandia-Gehäuse GD08 von SilverStone läutet ein völlig neues Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung im Heimkino-Bereich ein. Erstmals können nun Leistung und Speicherkapazität eines Servers sauber, elegant und geräuscharm in eine Heimkinoumgebung integriert werden. Zur maximalen Ausnutzung des gesamten Innenraums vollständig überarbeitet, kann das Grandia GD08 eine unglaubliche Anzahl an Laufwerken (bis zu zwölf) und bei minimalen Opfern zudem hochmoderne Komponenten aufnehmen. Es ist sogar möglich, Extended-ATX-Motherboards zu installieren. Die SilverStone-Entwickler rüsteten die Kühlleistung des GD08 mit bis zu fünf 120-mm-Lüftern erheblich auf. Und damit sichergestellt ist, dass die Eigentümer die Kühlleistung ihrer Gehäuse bei geringstmöglicher Geräuschemission langfristig wahren können, ist das Gehäuse zur Erzielung eines Überdrucks, der effektives und lautloses Arbeiten ermöglicht, von anwendungsspezifischen, herausnehmbaren Filtern umgeben. Zur Ergänzung des gewaltigen Designs verfügt das GD08 über die dickste Aluminium-Frontblende aller bisherigen SilverStone-Gehäuse - mit einem Design, das dem beliebtesten HTPC-Gehäuse aller Zeiten huldigt. Für HTPC-Liebhaber weltweit geht mit diesem Gehäuse definitiv ein Traum in Erfüllung!
SilverStone Grandia GD08 - Tower - SSI EEB - keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard-Größe
SSI EEB
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl interner Einbauschächte
10
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Seite: 120 mm Lüfter x 1 / Einlass / 900 U/min / 18 dBA ¦ Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Unten: 120 mm Lüfter x 2 / Einlass / 900 U/min / 18 dBA / Unterstützung für 1 120-mm-Lüfter + 2 80-mm-Lüfter oder 5 60-mm-Lüfter
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützung für Kensington-Schloss, austauschbarer Staubfilter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
42.5 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm)
Erweiterungssteckplätze
8 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.