| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6076833 Herst.-Nr.: IX-03B-OP EAN/GTIN: 4710713230576 |
| |
|
| | |
| Sowohl horizontal als auch vertikal, bietet der Winzling vielfältige Möglichkeiten. Mit den kompakten Maßen im ITX Format stehen Ihnen eine Vielzahl von kostengünstigen Standardkomponenten zur Verwirklichung Ihrer Wuschkonfiguration zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit zum Einbau von zwei 2,5" HDDs/SSDs. Chieftec Compact Series IX-03B - SFF - Mini-ITX - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Kleiner Formfaktor | | Farbe | Schwarz | | Anzahl interner Einbauschächte | 2 | | Max. Mainboard-Größe | Mini-ITX | | Kühlsystem | 50 mm Lüfterhalterung x 2 | | Unterstützte Motherboards | Mini-ITX | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Ständer | Abmessungen und Gewicht | Breite | 19.7 cm | | Tiefe | 22 cm | | Höhe | 6.3 cm | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |