Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex TOPGRIP Fixed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6046964
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.310
EAN/GTIN:
     0805410323103
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Diese starre Computerhalterung wird unter dem Schreibtisch angebracht und hält den Computer vom Fußboden fern. Dadurch ist der Computer wesentlich weniger Staub ausgesetzt und ist leichter zu erreichen und zu warten. Die Computerhalterung ist an der Oberseite, die unter den Schreibtisch kommt, mit Klebeband versehen. Befestigen Sie sie ganz einfach mit "kleben und schrauben" an Ihrem Schreibtisch.
Dataflex TOPGRIP Fixed - Halterung für Systemeinheit - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
63.5 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Halterung für Systemeinheit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Breite, verstellbare Höhe
Gewichtsbeschränkung
20 kg
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.