Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-2158 Herst.-Nr.: AU0029 EAN/GTIN: 4052792005790 |
| |
|
| | |
| LogiLink - USB-Adapter - USB (W) zu Micro-USB Typ B (M) - USB 2.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Adapter | | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 2 Jahre Garantie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,58* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,62* | € 1,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,69* | € 1,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,86* | € 1,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,60* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|