Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Case Storage DS380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6035533
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-DS380B
EAN/GTIN:
     4710007221044
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Computer Gehäuse
Computer Tower
Anwender, die auf Computer mit geringerem Formfaktor (SSF) umstellen, dabei aber mit umfangreichen Multimediadateien arbeiten, müssen sich oft auf Kompromisse bei der Speicherkapazität einstellen, die zu größeren Problemen führen können. Beim Kauf eines kleineren Gehäuses muss eventuell ein zusätzliches externes Gehäuse für Speichergeräte erworben werden, ein größeres Gehäuse mit zusätzlichen Laufwerkschächten kann jedoch den Sinn und Zweck der SFF-Umstellung infrage stellen. Um den Bedarf von Anwendern zu befriedigen, die nach SFF-Medienanwendungen ohne Kompromisse suchen, entwickelte SilverStone ein bahnbrechend gutes Produkt, das DS380. Durch seine Kompatibilität mit Standardkomponenten wie Mini-ITX-Motherboards, Dualsteckplatz-Erweiterungskarten in Standardlänge sowie CPU-Flüssigkühlungssystemen der Einstiegsklasse bewältigt das DS380 problemlos Highend-Systeme mit CPU-TDP -Werten von 95 W und mehr. Das Gehäuse, das mit zwei 120-mm-Sauglüftern und einem 120-mm-Abluftlüfter nebst wechselbaren Filtern am Oberteil und an der Seite ausgestattet ist, hält sämtliche Komponenten kühl und staubfrei, wie man es von sämtlichen anderen hochwertigen SilverStone-Gehäusen gewohnt ist. Weitere praktische Merkmale von SilverStones berühmten HTPC-Gehäusen wurden ebenfalls übernommen - beispielsweise LED-Anzeigen mit einstellbarer Helligkeit, abschließbare Frontklappe und Ein-/Austastensperre. Zum krönenden Abschluss überzeugt das DS380-SFF-Gehäuse mit einem unverzichtbaren Merkmal: einer modularen, Hot-Swap-fähigen Laufwerkhalterung mit 8 Einschüben, die sowohl 3,5- als auch 2,5-Zoll-Laufwerke aufnimmt. Eine spezielle Platine an der Rückwand sorgt für problemlosen Anschluss von Geräten mit sowohl SATA- als auch SAS-Schnittstelle und gewährleistet optimale Kompatibilität mit sämtlichen modernen Festplatten oder SSDs. Mit einem Gesamtvolumen von nur 21 Litern eignet sich das DS380 perfekt für jeden, der nach einem durch und durch leistungsstarken SFF-NAS zum Einsatz zuhause oder im Büro sucht.
SilverStone Case Storage DS380 - USFF - DTX - keine Spannungsversorgung (SFX12V) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Ultra-kleiner Formfaktor
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
8
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützung für Kensington-Schloss, Aluminium-Frontblende
Max. Mainboard-Größe
DTX
Kühlsystem
Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / Einlass / 1200 U/min / 22 dBA ¦ Seite: 120 mm Lüfter x 2 / Einlass / 1200 U/min / 22 dBA
Maximale Länge Videokarte
280 mm
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX, DTX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
57 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
SFX12V
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.1 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
28.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.