Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6025711
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Z10F04121
EAN/GTIN:
     4053162926714
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der 3M ThinkPad Yoga Landscape Datenschutzfilter von Lenovo nutzt die patentierte 3M-Microlouver-Datenschutztechnologie, sodass der Bildschirm nur von Personen abgelesen werden kann, die sich direkt vor dem Display befinden. Passanten oder Personen, die aus einer Winkelperspektive auf das Display schauen, sehen einen leeren, dunklen Bildschirm. Da Identitätsdiebstahl zunehmend Sorge bereitet und die Gesetze bezüglich der Veröffentlichung von Informationen immer strenger werden, sind die Anforderungen zum Schutz vertraulicher Daten besonders kritisch. Dank einzigartiger Anschlusssysteme bleibt der Sicherheitsfilter auch dann vorhanden, wenn der Laptop geschlossen ist.
3M - Blickschutzfilter für Notebook - für ThinkPad Yoga
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.5 cm
Tiefe
19 cm
Gewicht
29 g
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Packungsinhalt
Reinigungstuch, Klebestreifen
Dicke
0.1 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Yoga
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.