Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streacom FC5 Evo Fanless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4937683
Hersteller:
     Streacom
Herst.-Nr.:
     ST-FC5B EVO
EAN/GTIN:
     8718469090310
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Streacom FC5 Evo Fanless - SFF - micro ATX - keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kleiner Formfaktor
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Aluminium
Anzahl interner Einbauschächte
4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Systemgehäuse-Merkmale
Heatpipe Direct Touch 4 Pipes
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
32.5 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
5.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ Intern - 4 x 2,5" / 3 x 3,5" gemeinsam genutzt (4x6,4 cm/3x8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x USB 3.0
Erweiterungssteckplätze
1 x volle Höhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,71*
€ 401,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,52*
€ 389,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.