Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-119937 Herst.-Nr.: FD-CA-CORE-1000-USB3-BL EAN/GTIN: 7841449280300 |
| |
|
| | |
| Fractal Design Core 1000 - Tower - Mini-ATX - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Tower | | Max. Mainboard-Größe | Mini-ATX | | Unterstützte Motherboards | microATX, Mini-ATX, DTX | | Anzahl interner Einbauschächte | 2 | | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 2 | | Farbe | Schwarz | | Kühlsystem | Vorderseite: 120 mm Lüfter x 1 ¦ Rückseite: 92 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 | | Systemgehäuse-Merkmale | Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter, Vibrationsabsorbierende Drive Bays, entfernbare Frontabdeckung | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 5,25"-auf-2,5"-Einschubadapter | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung | | Spezifikationseinhaltung | ATX | Abmessungen und Gewicht | Breite | 17.5 cm | | Tiefe | 42 cm | | Höhe | 35.5 cm | | Gewicht | 4.1 kg | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | Intern - 3 x 2,5" / 2 x 3,5" gemeinsam genutzt (3 x 6,4 cm/2 x 8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) | | Erweiterungssteckplätze | 4 x Erweiterungssteckplatz | | Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 37,42* | € 50,98* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 37,51* | € 51,00* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 38,29* | € 52,07* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 47,25* | € 71,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 56,64* | € 75,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|