Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2620V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM E5-2620 v2 6C 2.1GHz Prozessor 2,1 GHz 15 MB L3
IBM E5-2620 v2 6C 2.1GHz Prozessor 2,1 GHz 15 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-4892541
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W2837
EAN/GTIN:
     0883436351140
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Diese Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E5-2620V2 - 2.1 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 15 MB Cache-Speicher - für System x3550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2620V2
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher
15 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 15 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.6 GHz
Bus-Geschwindigkeit
1600 MHz
Thermal Design Power (TDP)
80 W
PCI Express Revision
3.0
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Anz. PCI Express Lanes
40
Cache-Speicher
Installierte Größe
15 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3550 M4
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,00*
€ 932,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,95*
€ 926,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,51*
€ 902,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,13*
€ 881,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,58*
€ 836,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.