Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Internes USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4859733
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83281
EAN/GTIN:
     4043619832811
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Dieses USB Pin Header Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss diverser USB 3.0 Geräte über den USB 2.0 Pin Header Ihres Mainboards.
Delock - Internes USB-Kabel - 9-poliger USB-Header (W) zu 19-poliger USB 3.0 Kopf (M) - 30 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Internes USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
30 cm
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB-Header - weiblich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger USB 3.0 Kopf - männlich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65472
ab € 10,53*
Zubehör
Delock
88568
ab € 4,55*
Zubehör
Delock
88710
ab € 5,46*
Zubehör
MicroConnect
USBAFB
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.