Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für Dell Laptops mit 13,3" Infinity-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4856797
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044054314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Die Mikrolamellen-Technologie unserer erstklassigen Blickschutzfilter trägt zum Schutz der auf Ihrem Bildschirm angezeigten vertraulichen und sensiblen Informationen bei. Die matte Oberfläche trägt zum Reduzieren von Glanzeffekten und Fingerabdrücken bei, so dass Ihr Laptop eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige erhält, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben.
3M Blickschutzfilter für Dell Laptops mit 13,3" Infinity-Display - Blickschutzfilter für Notebook - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
Kunststoff
Breite
29.4 cm
Höhe
16.6 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild)
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Matt, Kratzschutz, reversibel, abriebfest, ohne Rahmen
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.