Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master HAF XB EVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4856464
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     RC-902XB-KKN2
EAN/GTIN:
     5054230643075
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Als Erster seiner Serie kommt der XB nicht als Tower-Chassis. Das Mainboard wird waagerecht eingebaut, Laufwerke und Stromversorgung liegen darunter. Ein geradliniger und dadurch effizienterer Kühlluftstrom, zieht sich von der Front durch das Gehäuse bis zum rückwärtigen Austritt. Zwei vormontierte 120mm Lüfter in der Frontseite sitzen hinter wechselbaren Filtern und optional installierbare Lüfter Ausgangsseitig. Zwei Hot-Plug-fähige Festplatteneinschübe befinden sich in der Front gleich neben zwei Schächten für optische Laufwerke. Im hinteren Teil der unteren Etage befindet sich ein Käfig für die Aufnahme von mehreren 2,5" Speichermedien, wie Festplatten oder SSD's. Das Netzteil besitzt seinen eigenen Luftstromkreis im unteren Teil des Chassis. Die "Arbeitsplattform" in der ersten Etage beherbergt die Hauptplatine und seine Komponenten. Diese sitzt, im Gegensatz zu den Tower-Chassis, waagerecht und bietet so den Anwendern beste Möglichkeiten zur Montage, Upgrade und Tuning. Die Frontanschlüsse bieten zwei abwärtskompatible USB 3.0 Schnittstellen und Audio-In/-Out und finden sich neben dem Power-On- und Reset-Taster. Full-ATX Mainboards mit bis zu sieben Extention-Slots passen in das HAF-XB. Durch diesen erheblichen Platz, senkrecht montierte VGA's und einem optimierten Kühlluftstrom mit bester Abluft nach oben, lassen sich hier Multigrafikkarten-Systeme, wie NVIDIA SLI oder AMD CrossFire, bestens verarbeiten. Wasserkühlungen finden Platz für Radiatoren bis zu 240mm. Der Platz über dem Prozessor beträgt 180mm und Grafikkarten dürfen eine Länge bis zu 334mm haben. Neben dem Fokus, den enthusiastischen Gamern und PC Liebhabern eine neue Basis zur Verfügung zu stellen, kann dieses neue Chassis durchaus als eine Testplattform dienen. Ohne die Seitenteile und dem abnehmbaren Gehäusedeckel sind trotz fest verbauten Komponenten alle Teile in Griffnähe. Keine lästigen Verkleidungen stören beim arbeiten und erleichtern so den Zugriff auf CPU, VGA, RAM usw..Durch die waagerechte Montage der CPU lassen sich auch "alternative" Kühllösungen für's Overclocking nutzen.
Cooler Master HAF XB EVO - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard-Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 2 / 1200 U/min / 17 dBA / 2 120-/140-mm-Lüfter werden unterstützt ¦ Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 / unterstützt werden 2 80-mm-Lüfter ¦ Oberseite: 200 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers
180 mm
Maximale Länge Videokarte
334 mm
Systemgehäuse-Merkmale
Traggriff, austauschbarer Staubfilter, Gitterfrontabdeckung, Flüssigkühlungsbohrungen, Gitter auf Oberseite
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.2 cm
Tiefe
42.3 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
8.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MCM-SL600M-KGNN-S00
ab € 200,39*
Zubehör
Cooler Master
MCS-S400-KG5N-S00
ab € 76,46*
Zubehör
Cooler Master
MCS-S600-KG5N-S00
ab € 80,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.