Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec UNI Series BT-02B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4854819
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     BT-02B-U3
EAN/GTIN:
     4710713233690
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Wenn Sie die richtige Balance zwischen leisem Betrieb, Unterbringung von Standard-PC-Komponenten und platzsparenden Eigenschaften suchen, ist das BT-02B die richtige Wahl. Auch die Möglichkeit, Standard-PC-Komponenten einzubauen, bietet überzeugende Preisvorteile gegenüber dem Einsatz von "Slim-Line"-Komponenten.
Chieftec UNI Series BT-02B - Tower - Mini-ITX 250 Watt - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte
1
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
250 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
29.5 cm
Gewicht
3.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Erweiterungssteckplätze
1
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.