| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4816946 Herst.-Nr.: 98044054991 EAN/GTIN: 5712505460740 |
| |
|
| | |
| Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich weiter fort. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Unsere Display- und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Laptops leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Mit goldenen 3M Blickschutzfiltern erhält Ihr Laptop eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige mit dem bestechend hohen Kontrast und der hohen Auflösung, die Sie erwarten, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite nur ein goldenes Display sehen. 3M Blickschutzfilter Gold für Touch-Laptops mit 13,3" Vollbild - Blickschutzfilter für Notebook - entfernbar - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) - Gold Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | | Produktmaterial | Kunststoff | | Breite | 29.4 cm | | Höhe | 16.6 cm | | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) | | Farbe | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Reversibel, Haftstreifen und Schiebelaschen | Displayfilter | Installationstyp | Entfernbar | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Oberflächen-Finish | Glänzend | | Kratzfest | Ja | | Doppelseitig | Ja | | Rahmenlos | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |