Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Gold für Touch-Laptops mit 12,5" Vollbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4816943
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044055048
EAN/GTIN:
     4250570806960
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich weiter fort. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Unsere Display- und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Laptops leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Mit goldenen 3M Blickschutzfiltern erhält Ihr Laptop eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige mit dem bestechend hohen Kontrast und der hohen Auflösung, die Sie erwarten, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite nur ein goldenes Display sehen.
3M Blickschutzfilter Gold für Touch-Laptops mit 12,5" Vollbild - Blickschutzfilter für Notebook - 31,8 cm Breitbild (12,5" Diagonale) - Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
31,8 cm Breitbild (12,5" Diagonale)
Farbe
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Reversibel
Displayfilter
Höhe des Sichtbereichs
15.6 cm
Breite des Sichtbereichs
27.8 cm
Seitenverhältnis
16:9
Oberflächen-Finish
Glänzend
Kratzfest
Ja
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.