Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone MILO ML05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4795442
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ML05B USB 3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Auf der Grundlage des beliebten HTPC-Slim-Formfaktors bildet das Milo ML05 HTPC-Gehäuse das bisher kleinste Mitglied der Milo-Serie, das nach wie vor mit modernsten Komponenten bestückt werden kann. Bei einem Volumen von nur 7 Litern (dies entspricht dem halben Volumen des Micro-ATX-ML03) nimmt es Mini-ITX-Motherboard, SFX-Netzteil und bis zu vier 2,5-Zoll-Festplatten auf. Durch die innovative 4-in-1-Mehrzweckhalterung lassen sich je nach Bedarf auch ein optisches Slim-Laufwerk, eine 3,5-Zoll-Festplatte, zwei 2,5-Zoll-Laufwerke oder ein 120-mm-Lüfter installieren. Die unaufdringliche, superkompakte Ausführung wird durch eine attraktive Acryl-Frontblende ergänzt, die sich harmonisch in jedes gängige Heimkinodesign integrieren lässt und das ML05 zum wohl besten HTPC-Gehäuse des Marktes macht.
SilverStone MILO ML05 - SFF - Mini-ITX - keine Spannungsversorgung (SFX12V) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kleiner Formfaktor
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
4
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Kühlsystem
Rechte Seite: 80 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
SFX12V
Abmessungen und Gewicht
Breite
35 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
2.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
Von vorne zugänglich ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
1 x Niedrigprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.