Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone MILO ML04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4784833
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ML04B USB 3.0
EAN/GTIN:
     4710007220238
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Als Fortsetzung des beliebten Milo ML03 kombiniert das HTPC-Gehäuse Milo ML04 die Merkmale der vollen Größe der Grandia-Serie mit den Abmessungen eines schmalen Formfaktors. Das ML04 hat ein Profil mit einer Höhe von 105 mm und einer Tiefe von 350 mm; dadurch kann es extrem einfach in jedes Wohnzimmermobiliar integriert werden. Dieses unglaubliche Gehäuse kann durch seine intelligent entwickelten Festplattenkäfige bis zu drei 3,5 Zoll-Festplatten oder fünf 2,5 Zoll-HDDs/-SSDs aufnehmen - unabhängig von Ihrer Wahl sind keine Adapter erforderlich. Das charakteristischste Merkmal des ML04 ist seine abschließbare Aluminiumfronttür, die über ein ähnliches Design wie die des größeren GD07-Gehäuses verfügt und mit einem LED-Dimmer ausgestattet ist; dies gewährleistet nicht nur Sicherheit, sondern verbessert auch in Integration in Heimkinoumgebungen. Für Kunden, die sich einen HTPC mit guten Erweiterungs- und Kühlfähigkeiten wünschen, jedoch über beschränkten Platz und ein begrenztes Budget verfügen, stellt das Milo ML04 von SilverStone eine ausgezeichnete Alternative zum ML03 dar.
SilverStone MILO ML04 - Tower - mini ITX / micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard-Größe
Mini ITX / micro ATX
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX, Mini-DTX
Anzahl interner Einbauschächte
3
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Rechte Seite: 80 mm Lüfterhalterung x 4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze
5
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.