Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKiESS Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4773638
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70788120029100-L3
EAN/GTIN:
     4012555029401
Suchbegriffe:
Wechselgeldteller
Zahlteller
wechselgeldteller
INKiESS Z 2 - Münzfach für Kassenschublade
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.7 cm
Tiefe
35.8 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
370 g
Produkttyp
Münzfach für Kassenschublade
Produktmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.