Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Ellipse PRO 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4763434
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ELP1200IEC
EAN/GTIN:
     0743172437952
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Eaton Ellipse PRO 650-1600VA ist eine lineinteraktiveUSV, speziell für den Schutz von Workstations mit anspruchsvollen Applikationen entwickelt. Die Ellipse PRO ist mit einem LCD-Display für Echtzeit-Statusanzeige und Messwerte ausgestattet. Sie verfügt auch über EcoControl Steckdosen, die Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent ermöglichen, sowie über Advanced Surge Reduction (ASR) –Überspannungsschutz- entsprechend den Anforderungen des IEC 616431-1 Standards.
Eaton Ellipse PRO 1200 - USV - Wechselstrom 230 V - 750 Watt - 1200 VA - 7 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz
Optional
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, EcoControl Master-/Control-Steckdosen
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Eaton UPS Companion
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Batterie
Menge
2
Technologie
Bleisäure
Kapazität
7 Ah
Laufzeit (bis zu)
9 min bei halbe Beladung ¦ 5 min bei 70% Last
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 165 - 285 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 150 - 285 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) ¦ 4 x power IEC 60320 C13 (Überspannung)
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
750 Watt / 1200 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Überspannungsschutz
Ja
Schutzschaltung
Trennschalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
27.5 cm
Gewicht
9.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
ELRACK
ab € 45,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.