Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKiESS MAXiCOiN EU 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4754475
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     15007051009199
EAN/GTIN:
     4012555031022
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
Einteilige Kasseneinsätze sind eine preisgünstige Alternative zu den Einzelmünzbehältern. Sie weisen aber nicht alle technischen Vorteile der Einzelmünzbehälter auf. Die MAXiCOiN EU 7 entspricht in den Maßen einem Satz REKORD Einzelmünzbehälter à 8 Stück. Münzwerte von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent.
INKiESS MAXiCOiN EU 7 - Geldfach - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Geldfach
Breite
33 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
5 cm
Farbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 180,58*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.