Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master N200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4737359
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     NSE-200-KKN1
EAN/GTIN:
     4719512042687
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das N200 ist das erste Micro-ATX/Mini-ITX-Gehäuse mit genügend Platz für Wasserkühlungen mit einem 120-mm-Radiator hinten oder einem 140-mm-Radiator hinter der Front. Dank der markanten, kompletten Mesh-Front, zweier hochwertiger Cooler Master Xtra-Flo-Lüfter und großen Luftauslässen bietet das N200 eine herausragende Kühlleistung. Trotz der unglaublich kompakten Größe des Gehäuses lassen sich bequem ein 160 Millimeter hoher CPU-Kühler, extrem lange Grafikkarten mit bis zu 355 Millimetern Länge, bis zu vier 2,5"-SSDs und drei 3,5"-Festplatten installieren.
Cooler Master N200 - Tower - mini ITX / micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
6
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Systemgehäuse-Merkmale
Austauschbarer Staubfilter, Gitterfrontabdeckung, Bodenstaubfilter, Flüssigkühlungsbohrungen
Max. Mainboard-Größe
Mini ITX / micro ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 1 / Unterstützung für 2 120-mm-Lüfter ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 ¦ Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
355 mm
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
160 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.2 cm
Tiefe
44.5 cm
Höhe
37.8 cm
Gewicht
4.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.