Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Compact Series IX-01B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4727559
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     IX-01B-OP
EAN/GTIN:
     4710713239739
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Sowohl horizontal als auch vertikal, bietet der Winzling vielfältige Möglichkeiten. Mit den kompakten Maßen im ITX Format stehen Ihnen eine Vielzahl von kostengünstigen Standartkomponenten zur Verwirklichung Ihrer Wuschkonfiguration zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit zum Einbau von zwei 6,35 cm HDDs/SSDs.
Chieftec Compact Series IX-01B - USFF - Mini-ITX - keine Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Ultra-kleiner Formfaktor
Anzahl interner Einbauschächte
2
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Kühlsystem
50 mm Lüfterhalterung x 2
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ständer
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.7 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
6.3 cm
Gewicht
1.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.