Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streacom FC9 Fanless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4709207
Hersteller:
     Streacom
Herst.-Nr.:
     ST-FC9S
EAN/GTIN:
     8718469090433
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Streacom FC9 Fanless - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung - Silber - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Silber
Produktmaterial
Aluminium
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Systemgehäuse-Merkmale
Heatpipe Direct Touch 4 Pipes
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.8 cm
Tiefe
28.9 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
4.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2 x 2,5" / 1 x 3,5" gemeinsam genutzt (2 x 6,4 cm/1 x 8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0
Erweiterungssteckplätze
3 x Niedrigprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,07*
€ 361,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,07*
€ 351,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.