Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4543658
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAUSB-W-B
EAN/GTIN:
     7613187005015
Suchbegriffe:
Frontplattenschnittstellen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Netzwerk Adapter
Mit steigender Digitalisierung erhöht sich die Schnittstellenproblematik zwischen Audio-/Video Netzwerken, EDV Anlagen, MP3, Camcorder, etc. Eine robuste Lösung wird gebraucht. Neutriks reversible USB-Durchführung (Typ USB A und USB B) im standardisierten D-Gehäuse löst dieses Problem.
Neutrik - USB-Adapter - USB (W) zu USB Typ B (W) - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Adapter
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
DSS-BLACK
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.