Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PS-05-1000W-C Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz
Honeywell PS-05-1000W-C Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-4532415
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PS-05-1000W-C
EAN/GTIN:
     5711045393372
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell - Netzteil - Europäische Union - für Voyager 1202g
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europäische Union
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90-255 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5.2 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell Voyager 1202g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1250G-1
ab € 60,67*
Zubehör
Honeywell
1250G-2
ab € 52,29*
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.