Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec LIBRA Series LT-01B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4440974
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     LT-01B-OP
EAN/GTIN:
     4710713239494
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
LT-01B - Markenqualität zu einem unschlagbaren Preis bietet das CT-01B. Zeitloses Design, hochwertige Fertigung mit dem entscheidenden Mehr an Extras lassen keine Wünsche offen, wie z.B. die Lüfterskalierbarkeit von 80 bis 120 mm.
Chieftec LIBRA Series LT-01B - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX) - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Systemgehäuse-Merkmale
Schraubenlose Laufwerksschächte, Gitterfrontabdeckung
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 80/90/120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Rückseite: 80/90/120 mm Lüfterhalterung x 1
Unterstützte Motherboards
microATX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
42.5 cm
Höhe
35.2 cm
Gewicht
4.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
4 x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.