Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC300SFX V3.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4413770
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC300SFX V3.21
EAN/GTIN:
     4260070122910
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das SFX-Netzteil LC300SFX V3.21 von LC-POWER bietet ein gutes Verhältnis von Preis und Leistung. Durch den 80 mm Lüfter ermöglicht das Netzteil ein leises und stressfreies Arbeiten, sowohl im Büro als auch Zuhause. Trotz der geringen Lautstärke bietet das Netzteil durch das Lüftungsgitter an der Rückseite eine gute Kühlleistung für Ihr System. Das Netzteil ist mit allen relevanten Anschlüssen des Office-Sektors ausgestattet.
LC Power LC300SFX V3.21 - Netzteil (intern) - SFX12V - 285 Watt - aktive PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung
SFX12V
Netzteil-Formfaktor
SFX
Verschiedenes
Kühlsystem
80-mm-Lüfter
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
+3.3, +5, +12 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss ¦ 4 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Ausgangsstrom
+3.3V - 18 A ¦ +5V - 15 A ¦ +12V - 20 A
Leistungskapazität
285 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
6.3 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.