Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Grandia GD07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4404278
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD07B-USB3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Die Markteinführung der Grandia-Gehäuse GD07 von SilverStone läutet ein völlig neues Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung im Heimkino-Bereich ein. Erstmals können nun Leistung und Speicherkapazität eines Servers sauber, elegant und geräuscharm in eine Heimkinoumgebung integriert werden. Zur maximalen Ausnutzung des gesamten Innenraums vollständig überarbeitet, kann das Grandia GD07 eine unglaubliche Anzahl an Laufwerken (bis zu elf) und bei minimalen Opfern zudem hochmoderne Komponenten aufnehmen. Es ist sogar möglich, Extended-ATX-Motherboards zu installieren. Die SilverStone-Entwickler rüsteten die Kühlleistung des GD07 mit bis zu vier 120-mm-Lüftern erheblich auf. Und damit sichergestellt ist, dass die Eigentümer die Kühlleistung ihrer Gehäuse bei geringstmöglicher Geräuschemission langfristig wahren können, ist das Gehäuse zur Erzielung eines Überdrucks, der effektives und lautloses Arbeiten ermöglicht, von anwendungsspezifischen, herausnehmbaren Filtern umgeben. Zum Verbergen der E/A-Anschlüsse und der Fülle an Laufwerken, die in seinen vier 5,25-Zoll-Laufwerkseinschüben installiert werden können, wurde die abschließbare Aluminium-Frontklappe des GD07 zur Angleichung an andere Heimkino-Komponenten mit einem haarfeinem Bürstenmuster verziert. Für diejenigen, die einen leistungsstarken Heimmedienserver mit Sicherheitsfunktionen einrichten möchten, ist dies das perfekte Gehäuse.
SilverStone Grandia GD07 - Tower - SSI EEB - keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
7
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Frontblendenschloss, Unterstützung für Kensington-Schloss
Max. Mainboard-Größe
SSI EEB
Kühlsystem
Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Seite: 120 mm Lüfter x 1 / Einlass / 900 U/min / 18 dBA ¦ Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Unten: 120 mm Lüfter x 2 / Einlass / 900 U/min / 18 dBA / Unterstützung für 1 120-mm-Lüfter + 2 80-mm-Lüfter oder 5 60-mm-Lüfter
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
43.5 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
8 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.