Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Ellipse ECO 500 FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4403120
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL500FR
EAN/GTIN:
     3553340620515
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Ellipse ECO 500 FR ist eine Offline-USV. Die Ellipse Eco bietet nicht nur eine batteriegestützte Stromversorgung, um die Geräte während eines Stromausfall kann entweder horizontal aufgestellt, in einem 19-Zoll-Rack oder an der Wand montiert werden. Die Ellipse ECO ist ein idealer Schutz für alle Computer und elektronischen Geräte in einer Büroumgebung.
Eaton Ellipse ECO 500 FR - USV - Wechselstrom 230 V - 300 Watt - 500 VA - Ausgangsanschlüsse: 4 - Frankreich - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Frankreich
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LED-Anzeiger
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61643-1
Batterie
Technologie
Bleisäure
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 184-264 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/230/240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Stromversorgung (USV und Überspannung) ¦ 1 x Stromversorgung (Überspannung)
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 161 - 284 V
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/ADSL
Leistungskapazität
300 Watt / 500 VA
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.1 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
26.3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.