Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SDR-240 series SDR-240-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4330538
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SDR-240-24
EAN/GTIN:
     4021087017954
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well SDR-240 series SDR-240-24 - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 115/230 V - 240 Watt - aktive PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - DIN-Schienenmontage möglich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Wärmeschutz
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, EN 61000-3-3, EN55024, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-8, EN 60950-1, IEC 60068-2-6, UL 508, cULus, EN 61204-3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 115/230 V
Eingangsspannungsbereich
AC 88 - 264 / DC 124 - 370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Leistungskapazität
240 Watt
Effizienz
94%
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.3 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
1.03 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,63*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,56*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,06*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.