Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Gender Changer USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4326140
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     71230
EAN/GTIN:
     4002888712309
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB-A Gender Changer
Lindy - Gender Changer USB - USB (W) zu USB (W) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Gender Changer USB
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
10 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
71228
ab € 3,50*
Zubehör
Lindy
71231
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.