Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Gender Changer USB - USB (M) zu USB (M) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4326139
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     71229
EAN/GTIN:
     4002888712293
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB-A Gender Changer
USB Typ A Stecker an A Stecker.
Lindy - Gender Changer USB - USB (M) zu USB (M) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Gender Changer USB
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
10 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: usb gender changer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.