Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo High Efficiency


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo HE 80 Plus Platinum Netzteil 550 W
Lenovo HE 80 Plus Platinum Netzteil 550 W
Artikel-Nr.:
     C1001-4296499
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     94Y6668
EAN/GTIN:
     4053162041745
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
550watt redundantes netzteil
Lenovo High Efficiency - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-127/200-240 V - 550 Watt - für System x3550 M4 (550 Watt), 7914 (550 Watt); x3650 M4 7915 (550 Watt); x3650 M4 HD 5460
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-127/200-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Leistungskapazität
550 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3550 M4 (550 Watt), 7914 (550 Watt) ¦ Lenovo System x3650 M4 (550 Watt), 7915 (550 Watt) ¦ Lenovo System x3650 M4 HD (550 Watt), 5460 (550 Watt)
Weitere Suchbegriffe: server netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.