Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Server System R2308GZ4GC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4296086
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     R2308GZ4GC
EAN/GTIN:
     5032037034425
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server 1u
Intel Server System R2308GZ4GC - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, registriert, Vier-Kanal-Speicherarchitektur, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Installierte Anzahl
0 GB
Steckplatz
24 (Gesamt) / 24 (frei)
Netzwerk
Typ
Integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Ethernet-Ports
4 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Serial ATA / SAS-Kabel (2 Stück)
Zubehör im Lieferumfang
SAS-Expander, 2 x CPU Heatsink, Luftzufuhr, 2 x Riser-Karten, rack rail kit
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
2
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x SAS - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s / SAS
Anzahl Kanäle
8
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
71 cm
Höhe
8.7 cm
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Videospeicher
16 MB DDR3 SDRAM
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C600-A
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA2011-Sockel
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA (1 vorn, 1 hinten) ¦ 5 x USB 2.0 (2 vorne, 3 hinten) ¦ 1 x serial ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x serial ¦ 1 x Management
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 24 (gesamt)/ 24 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x PCIe 3.0 x8 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Einschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server, rack server 2he
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.546,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,94*
€ 2.019,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.676,08*
€ 1.994,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,33*
€ 1.936,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,54*
€ 1.895,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,93*
€ 1.840,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.