Intel Server System R1304GZ4GC - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - Monitor: keiner
Allgemein | Typ | Server |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 240-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, registriert, Vier-Kanal-Speicherarchitektur, Load-Reduced DIMM (LRDIMM) |
| Installierte Anzahl | 0 GB |
| Steckplatz | 24 (Gesamt) / 24 (frei) |
Netzwerk | Typ | Integriert |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Ethernet-Ports | 4 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Serial ATA / SAS-Kabel (2 Stück) |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 x CPU Heatsink, Luftzufuhr, 2 x Riser-Karten, rack rail kit |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 750 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA - integriert |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 2 |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x SAS - integriert |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 3Gb/s / SAS |
| Anzahl Kanäle | 8 |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.8 cm |
| Tiefe | 71 cm |
| Höhe | 4.3 cm |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
| Videospeicher | 16 MB DDR3 SDRAM |
| Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C600-A |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA2011-Sockel |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x VGA (1 vorn, 1 hinten) ¦ 5 x USB 2.0 (2 vorne, 3 hinten) ¦ 1 x serial ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 24 (gesamt)/ 24 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 |
| Einschübe | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |