Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit ErgoDoc 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4224625
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49.400
EAN/GTIN:
     8054104940016
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Ein sehr effektiver in-line A3-Dokumentenhalter. Dieser Ergo­Doc ist in sechs kleinen Schritten höhenverstellbar. Heben Sie ihn einfach an, um die Tastatur bei Nichtgebrauch darunter zu schieben.
Dataflex Addit ErgoDoc 400 - Dokumentenhalter - leuchtendes Acryl
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
53.6 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
20.6 cm
Farbe
Leuchtendes Acryl
Produkttyp
Dokumentenhalter
Produktmaterial
Acryl
Unterstütztes Format
A3 (297 x 420 mm)
Dicke
5 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbarer Winkel (6 Positionen)
Gewichtsbeschränkung
6 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 26 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
97.402
€ 64,52*
Zubehör
Dataflex
49.410
€ 70,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.