| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4085703 Herst.-Nr.: 41839 EAN/GTIN: 4043619418398 |
| |
|
| | |
| In vielen Computergehäusen mit niedriger Bauhöhe ist es oft nicht möglich, eine Schnittstellenkarte vertikal einzubauen. Die Delock Riser Karte mit flexiblem Kabel ermöglicht Ihnen eine platzsparende horizontale Installation einer PCI Express x1 Karte. Delock Riser Card PCI Express x1 with Flexible Cable - Riser Card Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Riser Card | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Externes PCI Express-Kabel - 13 cm | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 | | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express x1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, delock pcie riser, sas controller, pcie sas controller |
| | |
| |