Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DUMMY PANEL 2U Schwarz
Fujitsu DUMMY PANEL 2U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-3795261
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4530-L132
EAN/GTIN:
     4063872786645
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Fujitsu - Blindabdeckung - 2U - 48.3 cm (19") - für PRIMECENTER M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blindabdeckung
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack 616S, M1 Rack 624S, M1 Rack 642S, M1 Rack 724A, M1 Rack 724S, M1 Rack 742A, M1 Rack 742S
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.