| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3789309 Herst.-Nr.: 88506 EAN/GTIN: 0757120885061 |
| |
|
| | |
| Schaffen Sie sich eine flexiblere und effizientere Arbeitsumgebung. Dieses 18 AWG-Hochleistungskabel ist für den Gebrauch mit Bildschirmen, Scannern, Druckern und anderen Geräten geeignet, die über einen abgedeckten 3-poligen Stecker-zu-Buchse Netzanschluss verfügen. Außerdem hat es für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit ein voll vergossenes Design. Die Buchse wird direkt in das Gerät eingesteckt, während der Stecker in ein anderes Netzkabel eingesteckt wird. C2G Computer Power Cord Extension - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - power IEC 60320 C13 zu IEC 60320 C14 - Wechselstrom 250 V - 5 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | | Länge | 5 m | | American Wire Gauge (AWG) | 16 | | Bewertete Spannung | Wechselstrom 250 V | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | Power IEC 60320 C13 | | Stecker (zweites Ende) | Strom IEC 60320 C14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |