Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Pro-Line PRO-924B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3734299
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     PRO-924B
EAN/GTIN:
     4260070122811
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
LC Power Pro-Line PRO-924B - Tower - ATX 420 Watt (ATX12V 1.3) - Schwarz, Mesh Black - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz, Mesh Black
Anzahl interner Einbauschächte
4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Systemgehäuse-Merkmale
Schraubenlose Laufwerksschächte, drehbarer Laufwerkskäfig, seitlicher Lüfter mit Metallgitter, Seitenwand-Luftkanal, Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
80/92 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ 80/120 mm Lüfterhalterung x 1
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX
Motherboard-Stromversorgungsanschlüsse
24(20)-poliger Stromanschluss mit abnehmbarem 4-poligem Abschnitt, ATX12V-Stecker, 4-polig
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
420 Watt
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 1.3
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
42.5 cm
Gewicht
7.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.