Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5PX 72V 3U External Battery Module Rack/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3662672
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5PXEBM72RT3U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ergänzen Sie die Laufzeit Ihres Eaton 5PX USV-Systems mit erweiterten Batteriemodulen (EBM). Fügen Sie bis zu 4 Line-and-Match-EBM-Einheiten pro USV hinzu. Dieses Batterieerweiterungsmodul (EBM) ist das perfekte Zubehör für die 5PX3000iRT3U, eine vielseitige Tower Rack 3U-USV mit kurzer Tiefe. Es kann auch gut für 2200VA Tower Rack 2U-USV-Modelle mit kurzer Tiefe verwendet werden. Die gesamte erforderliche Hardware für die Rack- oder Tower-Montage ist im Lieferumfang enthalten. Die Batterien sind versiegelte, wartungsfreie Blei-Säure-Batterien mit ABM-Technologie. Die exklusive 3-Stufen-Ladung von ABM verlängert die Batterielebensdauer um bis zu 50% und warnt im Voraus vor einem Batteriewechsel.
Eaton 5PX 72V 3U External Battery Module Rack/Tower - Batteriegehäuse (in Rack montierbar/extern) - Bleisäure - 3U - Schwarz - für P/N: 5PX3000RT3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Batteriegehäuse - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Batterie
Technologie
Bleisäure
Bereitgestellte Spannung
72 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
49.7 cm
Höhe
13.1 cm
Gewicht
37.3 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 5PX3000RT3U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,99*
€ 1.123,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,31*
€ 1.117,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,52*
€ 1.076,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,69*
€ 999,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,64*
€ 958,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B116
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.