Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5PX 72V 2U External Battery Module Rack/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3662671
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5PXEBM72RT2U
EAN/GTIN:
     0743172035929
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ergänzen Sie die Laufzeit Ihres Eaton 5PX USV-Systems mit erweiterten Batteriemodulen (EBM). Fügen Sie bis zu 4 Line-and-Match-EBM-Einheiten pro USV hinzu. Dieses Batterieerweiterungsmodul (EBM) ist ein Zubehör für die Modelle 5PX 2200 VA und 5PX3000 VA (nur Versatile Tower-Rack 2U). Die gesamte erforderliche Hardware für die Rack- oder Tower-Montage ist im Lieferumfang enthalten. Die Batterien sind versiegelte, wartungsfreie Blei-Säure-Batterien mit ABM-Technologie. Die exklusive 3-Stufen-Ladung von ABM verlängert die Batterielebensdauer um bis zu 50 % und warnt im Voraus vor einem Batteriewechsel.
Eaton 5PX 72V 2U External Battery Module Rack/Tower - Batteriegehäuse (in Rack montierbar/extern) - Bleisäure - 2U - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Batteriegehäuse - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Batterie
Technologie
Bleisäure
Bereitgestellte Spannung
72 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
64.1 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
38.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,42*
€ 1.092,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,59*
€ 1.084,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,37*
€ 1.046,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,49*
€ 978,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,13*
€ 940,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B116
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.