Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Converter Mini PCI Express half-size > full-size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3204893
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65228
EAN/GTIN:
     4043619652280
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Wenn Sie Ihre vorhandene Mini PCI Express Karte mit halber Baugröße auf diesen Delock Konverter schrauben, erweitern Sie diese auf volle Baugröße.
Delock Converter Mini PCI Express half-size > full-size - Riser Card
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.1 cm
Tiefe
0.5 cm
Höhe
3 cm
Produkttyp
Riser Card
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express Mini Card - volle Länge
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express Mini Card - Halbe Länge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.