Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Cash Drawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3181928
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BW867AA
EAN/GTIN:
     5711045051890
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade klappdeckel
Die HP Klappdeckel-Kassenlade wurde speziell für sitzendes Ladenpersonal und Umgebungen mit beschränktem Platzangebot entworfen und ist eine robuste und dennoch attraktive Lösung für das Kassenmanagement. Das hochbelastbare schwarze Gehäuse hat einen Deckel aus rostfreiem Stahl, der aufklappt und so den bequemen Zugang von oben ermöglicht. Daher kann dieses Modell sowohl im Sitzen als auch im Stehen verwendet werden.
HP - Cash Drawer - für Engage Flex Mini Retail System; Engage One Essential, Pro; RP3 Retail System
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Cash Drawer
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
54 cm x 25 cm x 19 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Nach oben klappen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Engage Flex Mini Retail System ¦ HP Engage One Essential, Pro ¦ HP Point of Sale System ap5000, rp3000, rp5700, rp5800 ¦ HP RP3 Retail System 3100 ¦ HP RP7 Retail System 7100, 7800
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.