Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter PF15.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3096110
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF15.6W
EAN/GTIN:
     5711045098741
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Durch die patentierte Mikrolamellen-Technologie verhindern 3M Blickschutzfilter seitliche Einblicke auf den Bildschirm. Sie bestehen aus einer flexiblen, strapazierfähigen Kunststoff-Folie und können ganz einfach auf jedem LCD Monitor oder Laptop angebracht werden.
3M Blickschutzfilter PF15.6W - Blickschutzfilter für Notebook - 39,6 cm Breitbild (15,6" Breitbild) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.5 cm
Höhe
19.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
Kunststoff
Kompatibilität der Bildschirmgröße
39,6 cm Breitbild (15,6" Breitbild)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kratzschutz, reversibel, abriebfest, Microlouver-Datenschutztechnologie
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Doppelseitig
Ja
Kratzfest
Ja
Oberflächen-Finish
Glänzend/matt
Höhe des Sichtbereichs
19.4 cm
Breite des Sichtbereichs
34.5 cm
Rahmenlos
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.