| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2932255 Herst.-Nr.: PF14.0W EAN/GTIN: 5711783347804 |
| |
|
| | |
| Der Vikuiti Privacy Filter ist ein hauchdünner Sichtschutz der mit kleinen Klebelaschen vor dem Notebook-Display fixiert wird und sofort dafür sorgt, dass wissbegierigen Sitznachbarn schwarz vor Augen wird. Überdies schützt es den Monitor vor Staub, Schmutz und Fingerabdrücken. Passend für jedes Notebook, leicht zu montieren, einfach herausnehmbar, kann auch im zugeklappten Notebook verbleiben. Auch für LCD-Monitore geeignet. 3M PF14.0W - Blickschutzfilter für Notebook - 35,6 cm Breitbild (14" Breitbild) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | | Produktmaterial | Kunststoff | | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35,6 cm Breitbild (14" Breitbild) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 | | Doppelseitig | Ja | | Kratzfest | Ja | | Oberflächen-Finish | Matt | | Höhe des Sichtbereichs | 17.5 cm | | Breite des Sichtbereichs | 31 cm | | Rahmenlos | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |