Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2828821
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     347.170
EAN/GTIN:
     4016514003358
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Bachmann - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60309 16A zu IEC 60309 16A - Wechselstrom 400 V - 5 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
Schwarz
Länge
5 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 400 V
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60309 16A
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60309 16A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.