Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-1360mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2777893
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-1360MI
EAN/GTIN:
     5711045157905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
LC Power LC-1360mi - Tower - Mini-ITX 75 Watt - Schwarz, weiß - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz, weiß
Anzahl interner Einbauschächte
1
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Lüfter
1 x 6 cm - (0 installiert)
Systemgehäuse-Merkmale
Desktop/Tower-kovertierbar
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX
Motherboard-Stromversorgungsanschlüsse
24(20)-poliger Stromanschluss mit abnehmbarem 4-poligem Abschnitt
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
75 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
6.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.